曜日別特売

クールインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き - アズワン

庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。

仕様【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール付属品棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装)質量(kg)18電源AC100V 50/60Hz 98W外寸(mm)450×455×550安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pタイプ)温度設定範囲(℃)3~45まで1単位(周囲温度0~30)アズワン品番1-8963-01-26庫内寸法(mm)360×276×420対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)温度分布精度±0.8℃(35℃設定時)内容量1台
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775536CN-40A
219,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする