アズワン
アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
仕様
4℃固定タイプ
付属品
棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)
13.5
容量(L)
28
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
75
外寸(mm)
420×413×485
内寸(mm)
329×219×369
安全装置
過電流保護ヒューズ
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
温度調節精度
±1℃
温度設定範囲(℃)
4℃固定
アズワン品番
3-7055-01-26
対流方式
自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度
±1℃
冷却加熱装置
ペルチェ素子
内容量
1箱
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44775545
FCS-280
¥59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください