曜日別特売

アイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

アイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き - アズワン

衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。

仕様高精度ホットタイプ付属品棚板×2枚、校正済おんどとりTR-52i材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)11容量(L)28電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60外寸(mm)420×413×485内寸(mm)329×219×369安全装置過電流ヒューズ、温度過昇防止電源コード(m)2(2Pプラグ)設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±1℃温度設定範囲(℃)室温+5~45℃アズワン品番3-7056-01-26対流方式自然対流方式(5面加熱)温度分布精度±1℃冷却加熱装置ヒーター内容量1箱
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775554FI-280
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする