サーモグラフィー 校正証明書付

サーモグラフィー 校正証明書付 アズワン サーモグラフィー 校正証明書付 アズワン サーモグラフィー 校正証明書付 アズワン サーモグラフィー 校正証明書付 アズワン サーモグラフィー 校正証明書付 アズワン サーモグラフィー 校正証明書付 アズワン

環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィータッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所もスムーズに行えます。熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすいです。湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。

測定範囲(℃)-20~+380 寸法(mm)約215×48×66 質量(g)約220 電源3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電) 分解能(℃)0.1 測定範囲(%RH)0~80 メモリー内蔵/外部(microSDカード64GBまで/別売) 表示器2.8型カラーLCD、タッチパネル 解像度32×32(1024)ピクセル 測定確度【温度】±2%rdg±2℃の大きい方、【湿度】±5%RH(25℃・30~70%RH) フォーマット形式静止画/BMP・JPEG、動画/MP4 アズワン品番3-634-01-20 焦点距離【最低】0.1m 測定視野角(°)33×33 分解能(%)1 校正証明書一般校正 内容量1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44775658 SGT
86,000
82,900
91,190 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする