放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付

放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付 アズワン 放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付 アズワン 放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付 アズワン 放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付 アズワン 放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付 アズワン 放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付 アズワン 放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付 アズワン 放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付 アズワン

測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。 すばやく表面温度を測定できます。 測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。

放射率0.95固定 付属品キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー 寸法(mm)41.5×160×65 質量(g)約140 電源9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属) 測定範囲(℃)-20~+315 測定精度-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時) 分解能(℃)1 応答時間0.5秒 距離係数D:S=8:1 検出素子サーモパイル アズワン品番1-6078-01-20 校正証明書一般校正 内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44775816 ISK8700Ⅱ
27,800
27,700
30,470 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

商品説明動画

放射温度計(レーザーマーカー付き) ISK8700Ⅱ (1-6078-01)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする