曜日別特売

クールインキュベーター KMHシリーズ 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

クールインキュベーター KMHシリーズ  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き - アズワン

-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。

付属品校正済おんどとりTR-52i材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板質量(kg)約40出力(W)【圧縮機】85容量(L)50電源AC100V・50/60Hz・10A外寸(mm)483×487(554)×690/( )内は突起部を含むサイズ内寸(mm)400×335×370棚板数(枚)2電源コード(m)3温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(設定37.0℃・無負荷)機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間最大消費電力(W)270/275(50/60Hz)温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)冷媒R-134a温度設定範囲(℃)-15~+50℃材質(脚部)ゴム脚電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)アズワン品番1-423-01-26循環方式背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー内容量1台
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775983KMH-050
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする