曜日別特売

クールインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き - アズワン

庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。

仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)98外寸(mm)345×445×477安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2(2Pプラグ)温度分布±0.5℃(35℃運転時)温度調節精度±0.5℃(無負荷時)庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25内容量1台
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
制御温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776279CN-25C棚板×3枚(1段分)、校正済おんどとりTR-52i123~45(1単位)(周囲温度5~30)1-6684-01-26
119,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44776288SLC-25A棚板×1枚(1段分)、校正済おんどとりTR-52i133~65(1単位)(周囲温度5~30)1-6684-02-26
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする