曜日別特売

クールインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

クールインキュベーター  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き - アズワン

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。

材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)使用温度範囲(℃)12~26電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)温度精度±1.5℃機能デジタル温度設定温度制御方式PID温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)対流方式強制対流方式内容量1台
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776324A4201棚板2枚、校正済おんどとりTR-52i36456×472×545362×320×36542
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44776333A5501棚板3枚、校正済おんどとりTR-52i42456×472×669362×320×48855
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44776349A3001棚板1枚、校正済おんどとりTR-52i28456×472×441362×320×26230
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする