アズワン
クールインキュベーター 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質
本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
温度精度
±1.0℃
使用周囲温度(℃)
12~28
温度設定範囲(℃)
5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)
対流方式
強制対流方式
内容量
1台
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44776376
A0601
25
420×315×395
280×170×136(1室)
6×2
1-6768-01-26
¥168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44776385
A1201
34
420×315×635
280×170×240(1室)
12×2
1-6768-02-26
¥198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください