曜日別特売

インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 EIPシリーズ 出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き

インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 EIPシリーズ  出荷前点検検査書・校正済おんどとり(TR-52i)付き - アズワン

安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

付属品棚板×2枚・棚板レール×2組、校正済おんどとりTR-52i材質【内扉】強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2(3Pプラグ)センサー【過昇防止】K熱電対温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能ヒーター容量(W)200制御温度(℃)室温+5~80対流方式自然対流エアージャケット内容量1箱
注意
※付属書類:点検検査書類、校正証明書(おんどとりTR-52i・校正ポイント25℃1点)
※点検検査書+校正済おんどとり付き商品とは、商品出荷時の検査書を発行する点検検査書付商品に、日常の温度管理に必要な、校正済のおんどとりTR-52iを1台付属した商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
外寸(mm)
棚板耐荷重(kg)
温度変動
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776419EIP-300V約307段400×410×68515【JIS】±0.6℃(at37℃)
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44776428EIP-450V約4011段550×540×8355【JIS】±0.4℃(at37℃)
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする