おんどとり 温度・湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付
温度・湿度各1ch温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様校正証明書付き
付属品温湿度センサ、電池、その他
測定範囲温度/0’-55℃、湿度/10~95%RH
電源単3アルカリx2、ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26
本体質量(g)55
精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
表示測定値、電池残量、その他
温度測定範囲(℃)0~55
測定対象温度、湿度
湿度測定範囲(%)10~95
通信方式有線LAN、USB
インターフェース有線LAN、USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×78×26
動作環境温度/’-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと
警報方式【確認方法】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ
記憶データ数8000×2ch
電池寿命約10日~1年半
アズワン品番61-8493-80-20
記録モードendless/onetime
防水性なし
記録間隔15通り
校正証明書一般校正
内容量1個
注意
※WEBからの発注のみとなります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |