真空計 校正証明書付

真空計 校正証明書付 - バキューブランド真空計 校正証明書付 - バキューブランド真空計 校正証明書付 - バキューブランド真空計 校正証明書付 - バキューブランド

LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。

仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム種別DVR2pro寸法(mm)115×115×56質量(g)400種類真空計電源アルカリ電池(9V、006P type)温度(℃)【最高気体】80(短時間)精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k)表示方式アナログ・デジタルLCD表示接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定周期(秒)1測定範囲(hPa)1~1060最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位hPa、mbar、Torrアズワン品番1-5118-01-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44779413DVR2pro
207,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする