曜日別特売

酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ

酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ - 泰榮エンジニアリング酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ - 泰榮エンジニアリング酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ - 泰榮エンジニアリング酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ - 泰榮エンジニアリング酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ - 泰榮エンジニアリング酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ - 泰榮エンジニアリング酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ - 泰榮エンジニアリング酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ - 泰榮エンジニアリング

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。

仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)表示デジタル3.5桁検知原理ガルバニ電池拡散式警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF応答速度約15秒(90%応答)動作モードシンプルモード・フリーモード検知対象ガス酸素校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783437OM-25MF011-5664-21-20内蔵
105,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44783446OM-25MF101-5664-22-20分離
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする