曜日別特売

マグネットフック ゼロスライド

マグネットフック ゼロスライド - MagX(マグエックス)マグネットフック ゼロスライド - MagX(マグエックス)マグネットフック ゼロスライド - MagX(マグエックス)マグネットフック ゼロスライド - MagX(マグエックス)マグネットフック ゼロスライド - MagX(マグエックス)マグネットフック ゼロスライド - MagX(マグエックス)マグネットフック ゼロスライド - MagX(マグエックス)マグネットフック ゼロスライド - MagX(マグエックス)
(6件のレビュー)

すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。

用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコンフックフック回転式マグネットマグネット式磁束密度(表面)3000G特性超強力内容量1個
注意
※耐荷重はスチール面の塗装の厚みや貼り付ける位置により異なります。
※裏面に貼ってある透明保護フィルムをはがしてご使用下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795224MZR-2W2524SS50
650
439
483(税込)
当日出荷
44795206MZR-2W-CT2524SS50
650
419
461(税込)
当日出荷
44795233MZR-2K2524SS50
650
439
483(税込)
当日出荷
60791054MZR-4W-CT3832S53
790
499
549(税込)
当日出荷
44795249MZR-4W4035S53
790
549
604(税込)
当日出荷
60791045MZR-6W-CT4740M64
1,050
769
846(税込)
当日出荷
89576174MZR-4K4035S53
790
549
604(税込)
当日出荷
44795215MZR-12W-CT5850L87
1,950
1,098
1,208(税込)
当日出荷
44795258MZR-6W4745M64
1,050
719
791(税込)
当日出荷
89576183MZR-6K4745M64
1,050
719
791(税込)
当日出荷
44795267MZR-12W5850L87
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44795276MZR-12K5850L87
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44795258
2023-03-19
用途: 備品類の引っ掛け

磁力が強くて重めの物でもずれ下がらず、とても良い商品と思います

対象商品 : 44795224
2020-10-05
用途: 職場事務用品の在庫管理

在庫管理はスチールロッカーで行っていいますが、細かい事務用品の収納は結構大変です。そこでこの商品を棚のドア内側に貼り付け、マーカーなどの文具をパッケージごと文具店で陳列する要領で吊り保存し、整理整頓し迅速な出し入れを行うことができました。庫内の隙間が有効利用でき、その名の通りずれずに便利です。

対象商品 : 89576174
2020-03-11
用途: 掃除機用のフック

値段だけのことはある超強力マグネットでマキタの掃除機を吊るしても問題ありませんでした。

対象商品 : 89576174
2020-05-01
用途: 壁フックとして

強力で安心感が有ります。フックの形状も真っすぐで掛ける物のベルトがシワにならない所が良いです。あと50円安ければ売れると思います。

対象商品 : 60791045
2019-12-13
用途: ボードをかけるのに使用

マグネットがとても強力なので、落ちる心配が無く、安心して使えます。いろんな方向に曲がるので使いやすいです。

対象商品 : 60791054
2018-07-05
用途: 職場で

粘着力が強い(マグネット)ので、
安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする