曜日別特売

メタルマイクロフック

メタルマイクロフック - MagX(マグエックス)メタルマイクロフック - MagX(マグエックス)メタルマイクロフック - MagX(マグエックス)メタルマイクロフック - MagX(マグエックス)メタルマイクロフック - MagX(マグエックス)メタルマイクロフック - MagX(マグエックス)メタルマイクロフック - MagX(マグエックス)メタルマイクロフック - MagX(マグエックス)
(6件のレビュー)

クラス最少(メーカー比)。狭い場所にも付けられる超コンパクトな強力マグネットフック。
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック。
コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。

用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。仕様マグネット式材質本体:スチール、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴムシルバーフックフック固定タイプ特性強力
注意
※耐荷重はスチール面の塗装の厚みや貼り付ける位置により異なります。
※裏面に貼ってある透明保護フィルムをはがしてご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44795303MCRO-S-V1パック(2個)1315S255
800
599
659(税込)
当日出荷
44795319MCRO-M-V1パック(1個)1624M4119
800
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44795303
2026-02-03
用途: カーテンフックとして
その他業種

説明通りの商品ですね。
弛まないようにするために、工夫して取り付けしました。
思っていた以上に貼り付けがしっかりしていて、とても良い商品です!。

2025-04-16
用途: 冷蔵庫などに貼って使用

ちいさいけれど力持ち、驚きの安定感です。
デザインもきれい。お勧めです。

対象商品 : 44795303
2024-06-21
用途: 倉庫内の小物の管理に使ってます

ひっかけるところがくるくる回らないやつを見つけるのが難しい
のでこれは重宝します

対象商品 : 44795303
2022-08-06
用途: パソコン側面に取り付けてコード類のとりまとめに使用しています。
製造業

磁石も強力でちょいかけフックにはもってこいの逸品です。

対象商品 : 44795303
2020-10-28
用途: コードを引っ掛ける用

小さいのに磁力が強くてよかったです。また購入したいです。

対象商品 : 44795303
2023-12-29
用途: 小さいのに強力
医療・福祉・介護関連業

画像では大きさの判断ができないが、
本体の磁石部分は大人の親指の爪の大きさ程度。
ご参考に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする