曜日別特売

シールチェーン

シールチェーン - DIDシールチェーン - DID

ピン・ブシュ間にグリースを密封した耐摩耗シリーズの最高峰
1. ピン・ブシュ間にグリースを密封 2. どこでも使える耐摩耗チェーンの最高峰 3. 標準形に比べ5~20倍の摩耗寿命
シールチェーンの継手には、すきまばめ継手としまりばめ継手の2タイプあります。特に強度や耐久性を求められる場合はしまりばめ継手をお使い下さい。オフセットリンクは全サイズ2POJです。

使用温度(℃)-10~120
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ピッチ(mm)
質量(kg/m)
プレート寸法(mm)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44788714DID40LX1本(240リンク×1箱)4012.7(概略)0.67(T×H×h)1.5×12.0×10.47.92
オープン
18,980
20,878(税込)
36日以内出荷
返品不可
44788757DID50LX1本(192リンク×1箱)5015.875(概略)1.08(T×H×h)2.0×15.0×13.010.16
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
44788793DID60LX1本(160リンク×1箱)6019.05(概略)1.62(T×H×h)2.4×18.1×15.611.91
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする