LED防水型点滅灯 HMS7M センサーあり
4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間
高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:50m、自動点灯センサーあり、最大到達距離:約1.5km(※海上の視界条件により異なります)
型式HMS7M
寸法(mm)260×52
質量(g)135
電源アルカリ電池:単1(1.5V)×3本(4.5V)
点滅1.5秒(間隔)
注意
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。※乾電池は付属しません。