オリジナル点滅灯 MH901シリーズ
仕掛けや網などに取り付けて使用可能!
完全防水仕様!水深200mまで
仕掛けや網などに取り付けて使用可能です。
LEDを使用したことで長時間の点灯が可能となりました。
常時点灯(点滅しません)
仕様耐防水深:200m
型式HMS7M
寸法(mm)110×26
質量(g)30
電源アルカリ電池:単3(1.5V)×1本
連続点灯時間(時間)約70(常時点灯)
内容量1本
注意
※乾電池は付きません。
仕掛けや網などに取り付けて使用可能!
完全防水仕様!水深200mまで
仕掛けや網などに取り付けて使用可能です。
LEDを使用したことで長時間の点灯が可能となりました。
常時点灯(点滅しません)