TOTO 水栓金具 定量止水バス水栓
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)170(スパウト)
種類サーモスタット
ハンドル色メタル(止水ハンドル)
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ(止水ハンドル)
使用地区一般
操作方法ハンドルを回す
使用場所浴室用
ハンドル位置左(温度調節ハンドル)
内容量1個
水栓 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44995433 | TMF47ARR | 21467969 | TMF47ARRA |
|
定量止水式壁付サーモスタット水栓 | TOTO | 1個 | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |