ロイヤルキャッスルベイビープール

ロイヤルキャッスルベイビープール - INTEX

可愛いお城の形をしたベビープール。
サンシェード付きで、日差しからお子様を守ります。
中が見やすい窓と出入りしやすい大きな開口部。

材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(kg)2.23寸法(cm)122×122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44947474U-57122
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする