シューティングフープセット

シューティングフープセット - INTEX
(1件のレビュー)

エアーで膨らむバスケットゴールとボールのセット。
室内、屋外で楽しめます。
バスケットボールは2個付属。
ベース部分に水を入れる事で、全体を支える重りになります。

付属品バスケットボール2個材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用)質量(kg)3.5寸法(cm)104×97×208内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44947535U-57502
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44947535
2020-09-12
用途: 室内での軽スポーツ
その他業種

空気を入れるのが、大変な作業でした。電動ポンプを借りて最後は完了でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする