CLOVER(クローバ)
シリンダー
内容量
1個
全21種類を絞り込む
材質
ステンレス
真鍮 クローム
種別
鍵抜きヶ所数1
鍵抜きヶ所数2
取付板厚(mm)
選択してください
~4
~5
~6
~7
~8
~9
~10
~11
~15
~21
~22
~23
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
種別
タイプ
回転方向
取付板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44952207
KLO-1060-JAS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
左90°
~4
¥
4,950
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952216
KLO-1060-JAW
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数2
(カム)KB-2~4
左右90°
~4
¥
5,590
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952225
KLO-1060-JBS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~7
¥
5,460
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952234
KLO-1060-JBW
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数2
(カム)KB-2~4
左右90°
~7
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952243
KLO-1060-JDS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~9
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952259
KLO-1060-JDW
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数2
(カム)KB-2~4
左右90°
~9
¥
6,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952268
KLO-1060-JES
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~21
¥
6,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952277
KLO-1060-JFS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
-
右90°
~4
¥
5,180
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952286
KLO-1060-JHS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~22
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952295
KLO-1060-JJS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~5
¥
5,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952304
KLO-1060-JKS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~9
¥
5,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952313
KLO-1060-JLS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~10
¥
6,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952329
KLO-1061-KAS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~10
¥
8,250
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952338
KLO-1062-MAS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~9
¥
4,420
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952347
KLO-1062-MBS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~15
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952356
KLO-1090-PAS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
-
右90°
~6
¥
2,920
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952365
KLO-1090-PBS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
-
右90°
~8
¥
4,120
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952374
KLO-1090-PDS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~5
¥
4,220
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952383
KLO-1090-PES
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~11
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952399
KLO-1090-PFS
真鍮 クローム
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~23
¥
5,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44952408
KLO-1090-PSS
ステンレス
鍵抜きヶ所数1
(カム)KB-2~4
右90°
~11
¥
19,030
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください