水道用フレキパイプ(JWWAシール付)

水道用フレキパイプ(JWWAシール付) - リビラック水道用フレキパイプ(JWWAシール付) - リビラック水道用フレキパイプ(JWWAシール付) - リビラック水道用フレキパイプ(JWWAシール付) - リビラック水道用フレキパイプ(JWWAシール付) - リビラック

JWWAシール付

内容量1巻
注意
※他社の袋ナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
材質
長さ(m)
寸法
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45922163RFL10J13SUS30410Φ16.0×10m0.76
18,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
45922179RFL25J13SUS30425Φ16.0×25m0.77
44,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
45922188RFL20-10J20SUS30410Φ20.0×10m0.78
31,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
45922197RFL10-16.8J13ASTM316L10Φ16.8×10m0.79
20,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
45922206RFL10-16.8-2J13SUS30410Φ16.8×10m0.8
19,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする