曜日別特売

巻フレキパイプ用保温材

巻フレキパイプ用保温材 - リビラック巻フレキパイプ用保温材 - リビラック
(2件のレビュー)

高耐候エンボスフィルム付

長さ(m)10内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45922215RFH101018mm×38mm×10M外形Φ16.0・Φ16.8
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45922224RFH201024mm×44mm×10M外形Φ20
14,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: エコキュートの配管に

エコキュート取替時のフレキ配管用に使っています。
今までは保温チューブを巻いていましたが、手間のかかり具合と見た目の仕上がりが全然違います。
もうすでにリピート発注しています。
これからはずっとこれを使うと思います。

対象商品 : 45922215
2020-07-09
用途: 一般設備作業

これ探していました。以前はよく管材屋にこんなのないってずっと言っていたが音信不通?! なのであきらめてましたが、保温付きがでて来たのでそろそろかと思っていました。ありがとう

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする