リビラック
水道用フレキパイプT型
材質
袋ナット:黄銅
ねじ
G1/2
材質(パッキン)
EPDM
材質(パイプ)
SUS304
パイプ肉厚(mm)
0.3
内容量
1本
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45922319
RF10
13×100
0.75
¥
950
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
45922328
B20-10
20×100
0.76
¥
1,400
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください