リビラック
水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質
袋ナット:黄銅
材質(パッキン)
EPDM
材質(パイプ)
SUS304
パイプ肉厚(mm)
0.3
内容量
1本
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
全28種類を絞り込む
寸法
選択してください
13×100
13×150
13×200
13×250
13×300
13×350
13×400
13×450
13×500
13×600
13×700
13×800
13×900
13×1000
20×100
20×150
20×200
20×250
20×300
20×350
20×400
20×450
20×500
20×600
20×700
20×800
20×900
20×1000
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法
ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45922337
RF10J
13×100
G1/2
0.77
¥
1,150
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
45922346
RF15J
13×150
G1/2
0.78
¥
1,180
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
45922355
RF20J
13×200
G1/2
0.79
¥
1,200
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
45922364
RF25J
13×250
G1/2
0.8
¥
1,250
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
45922373
RF30J
13×300
G1/2
0.81
¥
1,300
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
45922389
RF35J
13×350
G1/2
0.82
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
45922398
RF40J
13×400
G1/2
0.83
¥
1,500
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
45922407
RF45J
13×450
G1/2
0.84
¥
1,550
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
45922416
RF50J
13×500
G1/2
0.85
¥
1,600
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
45922425
RF60J
13×600
G1/2
0.86
¥
1,750
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
45922434
RF70J
13×700
G1/2
0.87
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
45922443
RF80J
13×800
G1/2
0.88
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
45922459
RF90J
13×900
G1/2
0.89
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
45922468
RF100J
13×1000
G1/2
0.9
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
45922477
B20-10J
20×100
G3/4
0.91
¥
1,600
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
45922486
B20-15J
20×150
G3/4
0.92
¥
1,700
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
45922495
B20-20J
20×200
G3/4
0.93
¥
1,900
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
45922504
B20-25J
20×250
G3/4
0.94
¥
2,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
45922513
B20-30J
20×300
G3/4
0.95
¥
2,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
45922529
B20-35J
20×350
G3/4
0.96
¥
2,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
45922538
B20-40J
20×400
G3/4
0.97
¥
2,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
45922547
B20-45J
20×450
G3/4
0.98
¥
2,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
45922556
B20-50J
20×500
G3/4
0.99
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
45922565
B20-60J
20×600
G3/4
0.1
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
45922574
B20-70J
20×700
G3/4
0.101
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
45922583
B20-80J
20×800
G3/4
0.102
¥
4,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
45922599
B20-90J
20×900
G3/4
0.103
¥
4,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
45922608
B20-100J
20×1000
G3/4
0.104
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください