曜日別特売

水道用フレキパイプT型(ガード付)

水道用フレキパイプT型(ガード付) - リビラック

ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式

材質袋ナット:黄銅寸法13×200ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.131材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3内容量1本
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45922879RFG20
1,320
659
725(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする