リビラック
水道用フレキパイプH型(JWWAシール付)
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質
袋ナット:黄銅
ねじ
G1/2
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(パイプ)
SUS316L
内容量
1本
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
全13種類を絞り込む
寸法
選択してください
13×150
13×200
13×250
13×300
13×350
13×400
13×450
13×500
13×600
13×700
13×800
13×900
13×1000
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45923353
RFW1315J
13×150
0.179
¥
1,650
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
45923369
RFW1320J
13×200
0.18
¥
1,760
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
45923378
RFW1325J
13×250
0.181
¥
1,870
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
45923387
RFW1330J
13×300
0.182
¥
2,035
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
45923396
RFW1335J
13×350
0.183
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
45923405
RFW1340J
13×400
0.184
¥
2,365
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
45923414
RFW1345J
13×450
0.185
¥
2,585
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
45923423
RFW1350J
13×500
0.186
¥
2,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
45923439
RFW1360J
13×600
0.187
¥
3,465
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
45923448
RFW1370J
13×700
0.188
¥
4,620
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
45923457
RFW1380J
13×800
0.189
¥
5,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
45923466
RFW1390J
13×900
0.19
¥
5,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
45923475
RFW13100J
13×1000
0.191
¥
6,270
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください