バックアラーム
周波数(Hz)2400±300
定格電圧(V)12~48
定格電流(A)0.05以下
音圧90±6dB・85±6dB(減音時)
付加機能減音/消音
音色(表現)ピー、ピー
発音体電圧式
内容量1個
注意
※BA047-11/BA047-14/BA057-11(消音式)/BA115-11(減音式)の後継機種になります。
トラック用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44990418 | BA3301500 | 44396389 | BA3301500 |
|
警報器 | YEC | 1個 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |