携帯型熱中症計ヘルメット用
ヘルメットをかぶる時にスイッチを入れるだけ!
5段階のLEDライトと警戒ブザーセンサーが常時10分ごとに計測を行い、
「厳重警戒」「危険」レベルに達するとライトでお知らせしてくれます。
ブザーを「ON」に設定すると、「厳重警戒」「危険」の場合に警戒ブザーを鳴らすこともできます。
用途熱中症の危険性を自動でお知らせ。
寸法(mm)63×56×18mm(クリップを取り付けない場合)
色ホワイト
材質(本体)ABS、アクリル
質量(g)16g(本体のみ)
使用電池CR2032ボタン電池×1個
材質(クリップ)POM
内容量1台
注意
※ヘルメットは別売。市販されている作業用ヘルメットの大半に取り付け可能ですが、一部取り付けられない場合もあります。防水仕様ではありません。