曜日別特売

BTデュアルメッシュ クルーネックシャツ

BTデュアルメッシュ クルーネックシャツ - 日本緑十字社

吸汗・速乾・通気性に優れたデュアルメッシュ!
異素材の組み合わせによる2層構造のファブリックが、高い吸汗性と速乾性を可能にしました。
汗を瞬時に肌面から外側へと移動させ、肌面を快適に保ちます。
ロングスリーブクルーネックシャツ

機能吸汗速乾、スピード消臭、通気性、ストレッチ材質ポリプロピレン、ポリエステル内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44993394375555グレー×ブラックL(身長175~185cm、胸囲96~104cm)
2,980
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
44993385375554グレー×ブラックM(身長165~175cm、胸囲88~96cm)
2,980
取扱い終了
返品不可
44993403375556グレー×ブラックLL(身長175~185cm、胸囲104~112cm)
2,980
取扱い終了
返品不可
44993419375557ブルー×ネイビーM(身長165~175cm、胸囲88~96cm)
2,980
取扱い終了
返品不可
44993428375558ブルー×ネイビーL(身長175~185cm、胸囲96~104cm)
2,980
取扱い終了
返品不可
44993437375559ブルー×ネイビーLL(身長175~185cm、胸囲104~112cm)
2,980
取扱い終了
返品不可
44993446375560グレー×ブラックM(身長165~175cm、胸囲88~96cm)
2,600
取扱い終了
返品不可
44993455375561グレー×ブラックL(身長175~185cm、胸囲96~104cm)
2,600
取扱い終了
返品不可
44993464375562グレー×ブラックLL(身長175~185cm、胸囲104~112cm)
2,600
取扱い終了
返品不可
44993473375563ブルー×ネイビーM(身長165~175cm、胸囲88~96cm)
2,600
取扱い終了
返品不可
44993489375564ブルー×ネイビーL(身長175~185cm、胸囲96~104cm)
2,600
取扱い終了
返品不可
44993498375565ブルー×ネイビーLL(身長175~185cm、胸囲104~112cm)
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする