HEIKO HEIKOの 店舗什器・備品 HEIKOの 袋・ラッピング用品 HEIKOの 箱/ギフトボックス 洋品箱ハンドクラフト 洋品箱ハンドクラフト 注文コード 45011655 注文コード 45011655 注文コード 45011655 注文コード 45011655 注文コード 45011655 表面に地紋様が入ったやさしいナチュラルカラーの組立箱です。 身・フタが別々のかぶせブタ式です。 材質フタ、身とも:特殊色ボール紙400g 内寸(mm)155×265×高45 使用の目安フェイスタオル2枚 内容量1袋(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H-2深 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45011655 H-2深 ¥2,200 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください かぶせ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サービス箱 和 C A 8号 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ まんじゅう箱 60号 cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)15号 cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ サービス箱 和 C A 3号 cotta 税込¥604 ¥549 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)10号 cotta 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ サービス箱 和 A 20号 cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ サービス箱 和 C A 6号 cotta 税込¥736 ¥669 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)6号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 C A 4号 cotta 税込¥604 ¥549 バスケットへ サービス箱 和 A 8号 cotta 税込¥692 ¥629 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)20号 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ まんじゅう箱 50号 cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 進物箱 白5×7 cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ まんじゅう箱 70号 cotta 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ まんじゅう箱 65号 cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ サービス箱 和 C A 15号 cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ サービス箱 和 A 15号 cotta 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)8号 cotta 税込¥868 ¥789 バスケットへ サービス箱 和 A 12号 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ 贈答箱 うなぎ1本箱 100枚 ヤマニパッケージ 税込¥24,178~ ¥21,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックスかぶせ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品