洋品箱ハンドクラフト

洋品箱ハンドクラフト HEIKO 洋品箱ハンドクラフト HEIKO 洋品箱ハンドクラフト HEIKO 洋品箱ハンドクラフト HEIKO 洋品箱ハンドクラフト HEIKO

表面に地紋様が入ったやさしいナチュラルカラーの組立箱です。
身・フタが別々のかぶせブタ式です。

材質フタ、身とも:特殊色ボール紙400g 内寸(mm)265×365×高60 使用の目安バスタオル1枚 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45011689 H-21深
4,300
3,698
4,068 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする