HEIKO
アルミホイル
デザイン、品質、コストを追及した国産アルミホイル。
パッケージはキッチンで映えるデザインです。
ホイルカッターはパルプ刃を使用。
外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
材質
アルミ箔
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(μm)
材質(刃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45019599
30×25 パルプ刃
30
25
11
パルプ刃
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
44044396
30×50 パルプ刃
30
50
11
-
オープン
¥
678
¥
746
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください