曜日別特売

伝票用紙

伝票用紙 - 国永紙業伝票用紙 - 国永紙業伝票用紙 - 国永紙業伝票用紙 - 国永紙業
(1件のレビュー)

オフィスや物流倉庫でさまざまな用途にご利用いただけるA4サイズの印刷用紙です。
マイクロミシン入りなので、切り離しが簡単でキレイ。
無地用紙のためお好みの帳票を自由にレイアウトできます。

用途売上伝票・納品書・請求書・支払明細書・出庫伝票・お届け票・受領書等白色度(%)83寸法(mm)210×297用紙サイズA4坪量(g)64内容量1冊(500枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45033538A4 2分割
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45033547A4 3分割
オープン
取扱い終了
45033556A4 十字4分割
オープン
取扱い終了
返品不可
45033565A4 2分割 4穴上質PPC
オープン
取扱い終了
45033574A4 3分割 6穴上質PPC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-16
用途: 事務
その他業種

紙の質がよく、印刷もできる薄さでとても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする