ベロス
マグネットハンガーフリーハンガー
強力磁石で固定する便利なフックです。
上下可動式のフックで天井面にも取り付けられます。
付属の粘着剤付鉄板を使えば鉄面以外でも使えます。
耐荷重(kg)
約2
材質
鉄、真鍮、鋼線、異方性磁石、焼付塗装
寸法(mm)
57×41×22
フック
ブランコ
特性
強力
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262290
MH-055SV
1枚
¥
750
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
45034247
MH-055SV 2Kg対応
1個
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください