曜日別特売

ワックスペーパーフェザーイニシャル

ワックスペーパーフェザーイニシャル - HEIKOワックスペーパーフェザーイニシャル - HEIKOワックスペーパーフェザーイニシャル - HEIKOワックスペーパーフェザーイニシャル - HEIKOワックスペーパーフェザーイニシャル - HEIKOワックスペーパーフェザーイニシャル - HEIKOワックスペーパーフェザーイニシャル - HEIKOワックスペーパーフェザーイニシャル - HEIKO
(5件のレビュー)

両面WAX加工されたシートが100枚入っています。
クッキーやチョコレートのラッピングやおもてなしにぴったりのプレートサイズです。

寸法(mm)150×150材質純白ロール紙30g内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4503798415-15 白 ハンディサイズ
850
739
813(税込)
当日出荷
4503799315-15 茶 ハンディサイズ
900
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-01
用途: オードブルなど食品の下に敷きます。
飲食業

食品の下から覗かせて仕切りとして使用出来ますし
雰囲気も出てとても良いです。
丁度良い大きさで使いやすいです。

対象商品 : 45037993
2023-06-05
用途: クロッフルの下に敷く
ピョルハヌル飲食業

いつも使用しています
またなくなったらリピートで買いたいと思います。

対象商品 : 45037993
2022-01-18
用途: 料理の盛付け

これをひいて提供するだけで、おしゃれで一段と美味しく見えるので、かかさないアイテムです。

対象商品 : 45037984
2021-06-20
用途: カフェのサンドイッチ、バーガー
有限会社 筑波ハム卸売・小売業

カフェメニュ━のサンドイッチやバーガーに使用しています。
通常、他では価格が倍以上しますのでこの価格は大変有難いです。
品質も十分満足しています。
今後も使用させて頂きます。

対象商品 : 45037984
2020-02-28
用途: ケーキの下にひく
飲食業

良かったんですがサイズをまちがってしまったのでこんど大きいサイズを買おうと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする