フラッシングオイル トリートメント 添加剤

フラッシングオイル トリートメント 添加剤 - WURTH(ウルト)

すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのクリーニング用
エンジンとオイル供給システムの内部をクリーニング
エンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することにより、最高のパフォーマンスレベルで動作します。
迅速で低刺激のクリーニング処理
シールへの攻撃性なし
排気ガスの排気を最適化
触媒コンバーターとの親和性
詰まったピストンリングを緩めることが可能
使いやすい
400mlで、最大5リットルのエンジンオイルに十分対応できます。1000mlで10~15リットルのオイルに十分対応
通知
ジョイントオイル回路を共有するオイルバスクラッチ付きの自動二輪出の使用には適していません

用途
適用領域
すべての鉱油および合成油ベースのエンジンオイルに最適
すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適
説明書
エンジンが動作温度時にエンジンフラッシュおよびクリーナーを添加してください。約10分間、エンジンをアイドリングさせてください。その後、オイルとフィルターを交換します。
ブラウン引火点(℃)60香り特有の臭い密度(g/cm3)0.81(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450061345861310400089 1
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする