曜日別特売

アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)

アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) - 藤本産業アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) - 藤本産業
(3件のレビュー)

雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。

内容量1個
全120種類を絞り込む
長さ(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
型式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45049227DK015140300(最小)715140グリーンDK15-1400.3
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45049236DK015140300(最小)715140レンガDK15-1400.3
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45049245DK015140300(最小)715140ブルーDK15-1400.3
オープン
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049254DK015140300(最小)715140グレーDK15-1400.3
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45049263DK015140300(最小)715140DK15-1400.3
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45049279DK0251101000(最小)825110グリーンDK25-1101.5
オープン
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
返品不可
45049288DK0251101000(最小)825110レンガDK25-1101.5
オープン
9,498
10,448(税込)
32日以内出荷
返品不可
45049297DK0251101000(最小)825110ブルーDK25-1101.5
オープン
9,498
10,448(税込)
34日以内出荷
返品不可
45049306DK0251101000(最小)825110グレーDK25-1101.5
オープン
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
45049315DK0251101000(最小)825110DK25-1101.5
オープン
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049324DK0301101000(最小)830110グリーンDK30-1101.8
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049333DK0301101000(最小)830110レンガDK30-1101.8
オープン
9,998
10,998(税込)
40日以内出荷
返品不可
45049349DK0301101000(最小)830110ブルーDK30-1101.8
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049358DK0301101000(最小)830110グレーDK30-1101.8
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
45049367DK0301101000(最小)830110DK30-1101.8
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049376DK0301801000(最小)830180グリーンDK30-1802.7
オープン
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
45049385DK0301801000(最小)830180レンガDK30-1802.7
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049394DK0301801000(最小)830180ブルーDK30-1802.7
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049403DK0301801000(最小)830180グレーDK30-1802.7
オープン
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
45049419DK0301801000(最小)830180DK30-1802.7
オープン
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
45049428DK0303001000(最小)830300グリーンDK30-3004
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049437DK0303001000(最小)830300レンガDK30-3004
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049446DK0303001000(最小)830300ブルーDK30-3004
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049455DK0303001000(最小)830300グレーDK30-3004
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049464DK0303001000(最小)830300DK30-3004
オープン
15,980
17,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
45049473DK0353001000(最小)835300グリーンDK35-3005.7
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049489DK0353001000(最小)835300レンガDK35-3005.7
オープン
19,980
21,978(税込)
49日以内出荷
返品不可
45049498DK0353001000(最小)835300ブルーDK35-3005.7
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049507DK0353001000(最小)835300グレーDK35-3005.7
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
45049516DK0353001000(最小)835300DK35-3005.7
オープン
19,980
21,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
45049525DK0407001000(最小)840700グリーンDK40-70011.5
オープン
21,980
24,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
45049534DK0407001000(最小)840700レンガDK40-70011.5
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049543DK0407001000(最小)840700ブルーDK40-70011.5
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049559DK0407001000(最小)840700グレーDK40-70011.5
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049568DK0407001000(最小)840700DK40-70011.5
オープン
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
45049577DK0453601000(最小)845360グリーンDK45-3607.5
オープン
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
45049586DK0453601000(最小)845360レンガDK45-3607.5
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049595DK0453601000(最小)845360ブルーDK45-3607.5
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049604DK0453601000(最小)845360グレーDK45-3607.5
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049613DK0453601000(最小)845360DK45-3607.5
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049629DK0607001000(最小)860700グリーンDK60-70019
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049638DK0607001000(最小)860700レンガDK60-70019
オープン
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
45049647DK0607001000(最小)860700ブルーDK60-70019
オープン
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
45049656DK0607001000(最小)860700グレーDK60-70019
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
45049665DK0607001000(最小)860700DK60-70019
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
45049674DK0702601000(最小)870260グリーンDK0702609.4
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049683DK0702601000(最小)870260レンガDK0702609.4
オープン
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
45049699DK0702601000(最小)870260ブルーDK0702609.4
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
45049708DK0702601000(最小)870260グレーDK0702609.4
オープン
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
45049717DK0702601000(最小)870260DK0702609.4
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45049385
2023-01-27
用途: 10cmで切ってクサビとして使っている
みずほコンクリート株式会社

本来の使い方ではないので申し訳ありません。
製品の特長は、裏返しても空洞が無いことです。ゴムの塊です。

4が参考にしています
対象商品 : 45050207
2023-02-15
用途: 駐車場への出入り時の段差解消
その他業種

5cm程の段差があり これでスムーズに自転車が出入りできるようになり助かりました
リサイクルゴム製なので音もしません 色は周囲にマッチした色にすべきでしたが

1が参考にしています
2021-12-30
用途: 段差解消

マンション敷地内のL型側溝に使用しました。
高さ70mmの専用品があれば良いなと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする