LED流し元灯センサー付(電気工事不要)

LED流し元灯センサー付(電気工事不要) - オーム電機LED流し元灯センサー付(電気工事不要) - オーム電機LED流し元灯センサー付(電気工事不要) - オーム電機
(1件のレビュー)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具

消費電力(W)13.4付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用内容量1点
注意
※LEDは交換できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078383LT-NKL14D-HSS
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45078383
2022-08-26
用途: 事務机の手元を照らすために購入
薬院セレステ保育園医療・福祉・介護関連業

事務机に書類棚を増設した際に、書類棚を増設したことにより手元が薄暗くなってしまったため、簡単に設置できる照明を探していた。この製品は電気工事不要のコンセントに差し込むだけで使用でき、センサーでオン/オフもでき、明るさも十分なため非常に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする