センシング同軸照明 OPXシリーズ

センシング同軸照明 OPXシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
照光形状バックライト形照射方式同軸落射長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)49光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079065OPX-S35W26947
100,000
94,120
103,532(税込)
5日以内出荷
返品不可
45079074OPX-S35B26947
100,000
94,120
103,532(税込)
5日以内出荷
返品不可
45079083OPX-S35R26947
85,000
80,000
88,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする