これカモ テープ状すきま補修ゴム 防臭 (流し台 洗面台 取付簡単 1m)
流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。
排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
材質ブチルゴム、無機質充てん材
色グレー
テープ厚さ(mm)2
材質(テープ)ブチルゴム・無機質充填剤
アズワン品番64-5155-41
内容量1個
注意
※補修後も内部は固まりません。
流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。
排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。
混合の手間や乾燥時間が不要です。