ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 縦排水用)

ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 縦排水用) GAONA(ガオナ)

全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。
洗濯機用防水パン
結露などの水滴から床を守ります。
縦引トラップ
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)

寸法(mm)640×640×厚さ83 付属品ビス、キャップ 材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂 アイボリー 耐荷重(kN)3.7 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45079607 GA-LF016
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45079607 GA-LF016 55140944 GA-LF040 GA-LF040 ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 縦排水用) GAONA(ガオナ) 55140944 ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 縦排水用) GAONA(ガオナ) 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする