曜日別特売

ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)

ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) - GAONA(ガオナ)

金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。

シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛ダイカスト、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079948GA-QB003
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする