曜日別特売

ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)

ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) - GAONA(ガオナ)

金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。
内径18ミリのホースに取付けできます。
ホース用バンドは別売です。

シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)18材質亜鉛ダイカスト付属品タケノコ使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45079975GA-QB006
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする