曜日別特売

ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え)

ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え) - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え) - GAONA(ガオナ)

金属製の散水ノズルです。
ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
完全止水しません。

シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質黄銅、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080036GA-QB012
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする