曜日別特売

ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 1200mm)

ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 1200mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 1200mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 1200mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 1200mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 1200mm) - GAONA(ガオナ)

落ち着いた木目の天然木を使用した水栓柱(高さ約1200ミリ)です。
日本の森林資源を維持する際に伐採される杉の間伐材を使用しているので、エコな商品です。
本体表面には焼き付け防腐処理が施されています。
湿気を含むと白いカビ状のものが表出することがありますが、雑巾などで簡単に拭取れ、不良品ではありません。
木材そのものの性質上、ヒビ割れ・変色・反りを起こす場合があります。

付属品呼13(Rp1/2)材質表面:木、保護材:ポリエチレン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080343GA-RG002
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする