ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス)

ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) - GAONA(ガオナ)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。
高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。

仕様固定コマ仕様付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080395GA-RG007
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする