ガオナ 水栓柱 ミカゲ(立水栓 ガーデン 角型 900mm)

ガオナ 水栓柱 ミカゲ(立水栓 ガーデン 角型  900mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 ミカゲ(立水栓 ガーデン 角型  900mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 ミカゲ(立水栓 ガーデン 角型  900mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 ミカゲ(立水栓 ガーデン 角型  900mm) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

シンプルなデザインの水栓柱(高さ900ミリ・対辺70ミリ)です。
御影石調のデザインで和のお庭に最適。

ミカゲ付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-66内容量1個
注意
※屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
※本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080474GA-RG014
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45080474
2019-10-02
用途: 庭の水道
農・林・水産業

シンプルな作りですが軽くてよいです。
使っていて問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする