GAONA(ガオナ)
ガオナ 水栓柱 ミカゲ (立水栓 ガーデン 角型 1200mm)
シンプルなデザインの水栓柱(高さ1200ミリ・対辺70ミリ)です。
御影石調のデザインで和のお庭に最適。
色
ミカゲ
付属品
呼13(Rp1/2)
材質
表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-67
内容量
1個
注意
※屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
※本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45080483
GA-RG015
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300